Motion
01816 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK NO INSUL SIN COSTURAS M14BCK  16-14 AWG

3M
01816 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M14BCK 16-14 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, sin aislamiento, M14BCK, 16-14 AWG, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 1000/caja
Artículo MI #03176506
No. Fabricante 01816 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M14BCK 16-14 AWG
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01816 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M14BCK 16-14 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, sin aislamiento, M14BCK, 16-14 AWG, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 1000/caja
Artículo MI #03176506
No. Fabricante 01816 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M14BCK 16-14 AWG
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
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.095 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.3 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.66 pulg.

Detalles

  • Código de color
    Azul
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Desnudo
  • Tipo de aislamiento
    Sin aislamiento
  • Número de Upc del fabricante
    00054007018162
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Tipo de costura
    Sin costuras
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA
  • UPC_NO
    00054007018162
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG
  • Rango de cables
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01816 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro sin aislamiento y sin costuras garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Ofrece conexión eléctrica a un extremo preenroscado de un cable trenzado
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU