Motion
01857 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK CON COSTURA REFORZADA NO INSUL MU14-6FLK ESPÁRRAGOS SZ 6

3M
01857 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU14-6FLK STUD SZ 6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU14-6FLK, Perno tamaño 6, 1000/caja
Artículo MI #03176522
No. Fabricante 01857 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU14-6FLK STUD SZ 6
Precio0.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01857 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU14-6FLK STUD SZ 6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU14-6FLK, Perno tamaño 6, 1000/caja
Artículo MI #03176522
No. Fabricante 01857 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU14-6FLK STUD SZ 6
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
Precio0.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.68 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007018575
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007018575
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01857 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja