Motion
01872 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK VINYL INSUL COSTURA REFORZADA MVU14-6FLK ESPÁRRAGO SZ 6

3M
01872 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-6FLK STUD SZ 6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura reforzada aislada de vinilo MVU14-6FLK, Tamaño de pasador 6, 1000/caja
Artículo MI #03176532
No. Fabricante 01872 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-6FLK STUD SZ 6
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01872 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-6FLK STUD SZ 6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura reforzada aislada de vinilo MVU14-6FLK, Tamaño de pasador 6, 1000/caja
Artículo MI #03176532
No. Fabricante 01872 SCOTCHLOK LOCKING FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-6FLK STUD SZ 6
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
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.88 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007018728
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007018728
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01872 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK INSUL DE VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro con costura reforzada y aislamiento de vinilo azul garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos