Motion
01876 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK NO INSUL COSTURA REFORZADA MU10-4R/SK STUD SZ 4

3M
01876 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-4R/SK STUD SZ 4

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU10-4R/SK, Tamaño de pasador 4, 500/Estuche
Artículo MI #03176536
No. Fabricante 01876 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-4R/SK STUD SZ 4
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01876 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-4R/SK STUD SZ 4

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU10-4R/SK, Tamaño de pasador 4, 500/Estuche
Artículo MI #03176536
No. Fabricante 01876 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BUTTED SEAM MU10-4R/SK STUD SZ 4
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
Precio0.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.68 pulg.
  • Tamaño del poste
    #4
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007018766
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • UPC_NO
    00054007018766
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01876 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #4
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 500/caja