Motion
01940 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK AGARRE INTERIOR DE NYLON MNG10-516R/SK STUD SZ 5/16

3M
01940 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG10-516R/SK STUD SZ 5/16

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG10-516R/SK, pasador tamaño 5/16, 1/caja
Artículo MI #03176561
No. Fabricante 01940 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG10-516R/SK STUD SZ 5/16
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01940 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG10-516R/SK STUD SZ 5/16

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG10-516R/SK, pasador tamaño 5/16, 1/caja
Artículo MI #03176561
No. Fabricante 01940 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG10-516R/SK STUD SZ 5/16
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
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    5/16 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007019404
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • UPC_NO
    00054007019404
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01940 INSUL DE NAILON CON LENGÜETA DE ANILLA DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.