Motion
01946 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK VINILO COSTURA REFORZADA MVU10-4R/SK STUD SZ 4

3M
01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4

3M™ Lengüeta de anillo Scotchlok™, Costura reforzada aislada de vinilo MVU10-4R/SK, Tamaño de pasador 4, 500/Estuche
Artículo MI #03176563
No. Fabricante 01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4
Precio0.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4

3M™ Lengüeta de anillo Scotchlok™, Costura reforzada aislada de vinilo MVU10-4R/SK, Tamaño de pasador 4, 500/Estuche
Artículo MI #03176563
No. Fabricante 01946 SCOTCHLOK RING TONGUE VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU10-4R/SK STUD SZ 4
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
Precio0.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.98 pulg.
  • Tamaño del poste
    #4
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007019466
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • UPC_NO
    00054007019466
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01946 INSUL DE VINILO CON LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro amarillo con aislamiento de vinilo y costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #4
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 500/caja