Motion
01973 HORQUILLA SCOTCHLOK CON COSTURA SOLDADA NO INUL M10-8FK  12-10 AWG

3M
01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada no aislada M10-8FK, 12-10 AWG, diseño de lengüeta más ancha para usar en postes independientes, 500/caja
Artículo MI #03176573
No. Fabricante 01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada no aislada M10-8FK, 12-10 AWG, diseño de lengüeta más ancha para usar en postes independientes, 500/caja
Artículo MI #03176573
No. Fabricante 01973 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M10-8FK 12-10 AWG
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
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #8
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007019732
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla estándar
  • UPC_NO
    00054007019732
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01973 HORQUILLA SCOTCHLOK NO SOLDADA INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos