Motion
01979 HORQUILLA SCOTCHLOK VINILO COSTURA SOLDADA INSUL MV10-8FK  12-10 AWG

3M
01979 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-8FK 12-10 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada aislada de vinilo MV10-8FK, 12-10 AWG, 500/caja
Artículo MI #03176575
No. Fabricante 01979 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-8FK 12-10 AWG
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01979 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-8FK 12-10 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada aislada de vinilo MV10-8FK, 12-10 AWG, 500/caja
Artículo MI #03176575
No. Fabricante 01979 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-8FK 12-10 AWG
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.03 pulg.
  • Ancho general
    0.38 pulg.
  • Tamaño del poste
    #8
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007019794
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla estándar
  • UPC_NO
    00054007019794
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01979 HORQUILLA SCOTCHLOK DE VINILO SOLDADO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo amarillo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Diseño de lengüeta más ancha para usar en tacos independientes
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 500/caja