Motion
02017 TERMINAL DE HORQUILLA DE BLOQUE DE AGARRE INSUL DE NYLON SCOTCHLOK MNG10-6FBK TAMAÑO DE PERNO 6

3M
02017 SCOTCHLOK NYLON INSUL GRIP BLOCK FORK TERMINAL MNG10-6FBK STUD SIZE 6

3M™ Terminal MNG10-6FBK de horquilla de bloque aislamiento de agarre aislada de nylon Scotchlok™, tamaño de pasador 6, 500/caja
Artículo MI #03176592
No. Fabricante 02017 SCOTCHLOK NYLON INSUL GRIP BLOCK FORK TERMINAL MNG10-6FBK STUD SIZE 6
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02017 SCOTCHLOK NYLON INSUL GRIP BLOCK FORK TERMINAL MNG10-6FBK STUD SIZE 6

3M™ Terminal MNG10-6FBK de horquilla de bloque aislamiento de agarre aislada de nylon Scotchlok™, tamaño de pasador 6, 500/caja
Artículo MI #03176592
No. Fabricante 02017 SCOTCHLOK NYLON INSUL GRIP BLOCK FORK TERMINAL MNG10-6FBK STUD SIZE 6
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
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.03 pulg.
  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.
  • Peso
    0.005 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007020172
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007020172
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02017 BLOQUE DE AGARRE INSUL DE NAILON SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon amarillo aislado con costuras reforzadas que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Manguito de latón sin costuras diseñado en embudo que facilita la inserción de los alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 500/caja