Motion
02077 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK NO INSUL SIN COSTURAS M10BCK  12-10 AWG

3M
02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, sin aislamiento, M10BCK, 12-10 AWG, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #03176621
No. Fabricante 02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, sin aislamiento, M10BCK, 12-10 AWG, tope de cable incorporado para un posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #03176621
No. Fabricante 02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.142 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.38 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.81 pulg.

Detalles

  • Código de color
    Amarillo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Desnudo
  • Tipo de aislamiento
    Desnudo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007020776
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Tipo de costura
    Sin costuras
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA, RoHS 2011/65/EU
  • UPC_NO
    00054007020776
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG
  • Rango de cables
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02077 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro sin aislamiento y sin costuras garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Ofrece conexión eléctrica a un extremo preenroscado de un cable trenzado
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU