Motion
02095 HORQUILLA SCOTCHLOK ALTA TEMPERATURA COSTURA REFORZADA MU10-10FHTK  12-10 AWG

3M
02095 SCOTCHLOK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU10-10FHTK 12-10 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, Costura reforzada para alta temperatura MU10-10FHTK, 12-10 AWG, 500/caja
Artículo MI #03176626
No. Fabricante 02095 SCOTCHLOK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU10-10FHTK 12-10 AWG
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02095 SCOTCHLOK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU10-10FHTK 12-10 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, Costura reforzada para alta temperatura MU10-10FHTK, 12-10 AWG, 500/caja
Artículo MI #03176626
No. Fabricante 02095 SCOTCHLOK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU10-10FHTK 12-10 AWG
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
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.73 pulg.
  • Ancho general
    0.38 pulg.
  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007020950
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla estándar
  • UPC_NO
    00054007020950
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA SCOTCHLOK 02095 DE ALTA TEMPERATURA CON REFUERZO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Diseño de lengüeta más ancho para usar en tacos independientes
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 500/caja