Motion
02105 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK CON COSTURA REFORZADA NO INSUL MU10-14FLK ESPÁRRAGOS SZ 1/4

3M
02105 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU10-14FLK STUD SZ 1/4

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU10-14FLK, Perno tamaño 1/4, 500/caja
Artículo MI #03176632
No. Fabricante 02105 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU10-14FLK STUD SZ 1/4
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02105 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU10-14FLK STUD SZ 1/4

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU10-14FLK, Perno tamaño 1/4, 500/caja
Artículo MI #03176632
No. Fabricante 02105 SCOTCHLOK LOCKING FORK NONINSUL BUTTED SEAM MU10-14FLK STUD SZ 1/4
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.94 pulg.
  • Ancho general
    0.43 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/4 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007021056
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007021056
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02105 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste 1/4 pulg.
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 500/caja