Motion
02108 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK AGARRE INSUL NYLON MNG10-10FLK TACO SZ 10

3M
02108 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG10-10FLK STUD SZ 10

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG10-10FLK, pasador tamaño 10, 500/caja
Artículo MI #03176635
No. Fabricante 02108 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG10-10FLK STUD SZ 10
Precio0.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02108 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG10-10FLK STUD SZ 10

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG10-10FLK, pasador tamaño 10, 500/caja
Artículo MI #03176635
No. Fabricante 02108 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG10-10FLK STUD SZ 10
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
Precio0.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.
  • Peso
    0.005 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007021087
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007021087
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02108 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK INSUL DE NAILON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.