Motion
02123 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK COSTURA SOLDADA NO INSUL M8-38RK TACO SZ 3/8

3M
02123 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M8-38RK STUD SZ 3/8

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura soldada no aislada M8-38RK, Tamaño de pasador 3/8, 200/Estuche
Artículo MI #03176644
No. Fabricante 02123 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M8-38RK STUD SZ 3/8
Precio1.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02123 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M8-38RK STUD SZ 3/8

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura soldada no aislada M8-38RK, Tamaño de pasador 3/8, 200/Estuche
Artículo MI #03176644
No. Fabricante 02123 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M8-38RK STUD SZ 3/8
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
Precio1.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.06 pulg.
  • Tamaño del poste
    3/8 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.05 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007021230
  • Calibre máximo del cable
    8 AWG
  • UPC_NO
    00054007021230
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 8

Descripción general

Descripción del fabricante
02123 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste 3/8 pulg.
  • Se adapta al tamaño de cable 8 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 200/caja