Motion
02172 CONECTOR DE TOPE DE SCOTCHLOK CON COSTURA SOLDADA NO INTERNA M6BCK  6 AWG

3M
02172 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M6BCK 6 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, costura soldada no aislada M6BCK, 6 AWG, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 200/caja
Artículo MI #03176656
No. Fabricante 02172 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M6BCK 6 AWG
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02172 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M6BCK 6 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, costura soldada no aislada M6BCK, 6 AWG, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 200/caja
Artículo MI #03176656
No. Fabricante 02172 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL BRAZED SEAM M6BCK 6 AWG
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
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.250 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.47 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1.02 pulg.

Detalles

  • Código de color
    Azul
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Desnudo
  • Tipo de aislamiento
    Sin aislamiento
  • Número de Upc del fabricante
    00054007021728
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Calibre máximo del cable
    6 AWG
  • Tipo de costura
    Soldado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA, RoHS 2011/65/EU
  • UPC_NO
    00054007021728
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 6
  • Rango de cables
    6 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02172 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Se adapta al tamaño de cable 6 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos