Motion
02178 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK COSTURA SOLDADA NO INSUL M4-516RK TACO SZ 5/16

3M
02178 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M4-516RK STUD SZ 5/16

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura soldada no aislada M4-516RK, Tamaño de pasador 5/16, 200/Estuche
Artículo MI #03176662
No. Fabricante 02178 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M4-516RK STUD SZ 5/16
Precio3.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02178 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M4-516RK STUD SZ 5/16

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura soldada no aislada M4-516RK, Tamaño de pasador 5/16, 200/Estuche
Artículo MI #03176662
No. Fabricante 02178 SCOTCHLOK RING TONGUE NONINSUL BRAZED SEAM M4-516RK STUD SZ 5/16
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
Precio3.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.34 pulg.
  • Tamaño del poste
    5/16 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.075 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007021780
  • Calibre máximo del cable
    4 AWG
  • UPC_NO
    00054007021780
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4

Descripción general

Descripción del fabricante
02178 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril de costura soldada no aislado garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste 5/16 pulg.
  • Se adapta al tamaño de cable 4 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 200/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos