Motion
02196 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK ALTA TEMP COSTURA A TOPE MU4-38RHTK  4 AWG

3M
02196 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU4-38RHTK 4 AWG

3M™ Lengüeta de anillo Scotchlok™, Costura reforzada para alta temperatura MU4-38RHTK, 4 AWG, 200/caja
Artículo MI #03176665
No. Fabricante 02196 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU4-38RHTK 4 AWG
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02196 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU4-38RHTK 4 AWG

3M™ Lengüeta de anillo Scotchlok™, Costura reforzada para alta temperatura MU4-38RHTK, 4 AWG, 200/caja
Artículo MI #03176665
No. Fabricante 02196 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU4-38RHTK 4 AWG
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
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.34 pulg.
  • Tamaño del poste
    3/8 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.075 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Acero
  • Revestimiento de contacto
    Níquel
  • Número de Upc del fabricante
    00054007021964
  • Calibre máximo del cable
    4 AWG
  • UPC_NO
    00054007021964
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 4

Descripción general

Descripción del fabricante
02196 SCOTCHLOK LENGÜETA DE ANILLO ALTA TEMP COLGAJO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Para uso en hornos, motores, accesorios de iluminación y otras aplicaciones
  • Tamaño del poste 3/8 pulg.
  • Se adapta al tamaño de cable 4 AWG
  • Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 200/caja