Motion
02225 LENGÜETA DE ANILLO MACHO DOBLE DE SCOTCHLOK RECTANGULAR SIN AISLAMIENTO MA250DM/6

3M
02225 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/6

3M™ Lengüeta de anillo doble macho Scotchlok™, rectangular no aislada MA250DM/6RRK, 500/caja
Artículo MI #03176672
No. Fabricante 02225 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/6
Precio0.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02225 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/6

3M™ Lengüeta de anillo doble macho Scotchlok™, rectangular no aislada MA250DM/6RRK, 500/caja
Artículo MI #03176672
No. Fabricante 02225 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/6
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
Precio0.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.032 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007022251
  • Calibre máximo del cable
    6 AWG
  • UPC_NO
    00054007022251
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 6

Descripción general

Descripción del fabricante
02225 LENGÜETA DE DOBLE ANILLO MACHO DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 347 grados F (-40 a 175 grados C)