Motion
02226 LENGÜETA DE ANILLO MACHO DOBLE DE SCOTCHLOK RECTANGULAR SIN AISLAMIENTO MA250DM/8

3M
02226 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/8

3M™ Scotchlok™ doble lengüeta de anillo macho, soporta un rango de temperatura de -40 a 347 grados f (-40 a 175 grados c), 500/caja
Artículo MI #03176673
No. Fabricante 02226 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/8
Precio0.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02226 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/8

3M™ Scotchlok™ doble lengüeta de anillo macho, soporta un rango de temperatura de -40 a 347 grados f (-40 a 175 grados c), 500/caja
Artículo MI #03176673
No. Fabricante 02226 SCOTCHLOK DOUBLE MALE RING TONGUE NON-INSULATED RECTANGULAR MA250DM/8
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
Precio0.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #8
  • Grosor del terminal
    0.032 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007022268
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    00054007022268

Descripción general

Descripción del fabricante
02226 LENGÜETA DE DOBLE ANILLO MACHO DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 347 grados F (-40 a 175 grados C)