Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del cilindro0.135 pulg.
- Longitud del cilindro1/4 pulg.
- Clasificación de voltaje máximo600 V
- Longitud total0.056 pulg.
Detalles
- Código de colorAmarillo
- Conductores compatiblesCobre
- Tipo de conexiónEngarce
- Tipo de conectorEmpalme de nalgas
- Material de contactoAcero
- Revestimiento de contactoNíquel
- Color de aislamientoDesnudo
- Tipo de aislamientoDesnudo
- Número de stock del fabricante7100164169
- Número de Upc del fabricante00054007022329
- Temperatura máxima900 °F
- Calibre máximo del cable10 AWG
- Calibre mínimo del cable12 AWG
- Tipo de costuraAcolchado
- UPC_NO00054007022329
- Rango del calibre del cableDe 12 a 10 AWG
- Rango de cablesDe 12 a 10 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
- La boca biselada facilita la inserción de los alambres
- Para uso en hornos, motores, accesorios de iluminación y otras aplicaciones
- Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
- Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel para resistencia a la corrosión
- Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
- 500/caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.