Motion
02258 HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK VINILO COSTURA REFORZADA MVU14-4FB/ESPÁRRAGO SK SZ4

3M
02258 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-4FB/SK STUD SZ4

3M™ Horquilla de bloque Scotchlok™, Costura reforzada aislada de vinilo MVU14-4FB/SK, Tamaño de pasador 4, 1000/Estuche
Artículo MI #03176683
No. Fabricante 02258 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-4FB/SK STUD SZ4
Precio0.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02258 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-4FB/SK STUD SZ4

3M™ Horquilla de bloque Scotchlok™, Costura reforzada aislada de vinilo MVU14-4FB/SK, Tamaño de pasador 4, 1000/Estuche
Artículo MI #03176683
No. Fabricante 02258 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BUTTED SEAM MVU14-4FB/SK STUD SZ4
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
Precio0.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #4
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007022589
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007022589
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02258 SCOTCHLOK BLOQUE HORQUILLA VINILO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos