Motion
02290 DISCO HEMBRA SCOTCHLOK NYLON INSUL REFORZADO MNU18-250DFIK  22-18AWG

3M
02290 SCOTCHLOK FEMALE DISC FULL NYLON INSUL BUTTED MNU18-250DFIK 22-18AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ , Costura reforzada totalmente aislada de nylon MNU18-250DFIK, 22-18 AWG, 1/caja
Artículo MI #03176700
No. Fabricante 02290 SCOTCHLOK FEMALE DISC FULL NYLON INSUL BUTTED MNU18-250DFIK 22-18AWG
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02290 SCOTCHLOK FEMALE DISC FULL NYLON INSUL BUTTED MNU18-250DFIK 22-18AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ , Costura reforzada totalmente aislada de nylon MNU18-250DFIK, 22-18 AWG, 1/caja
Artículo MI #03176700
No. Fabricante 02290 SCOTCHLOK FEMALE DISC FULL NYLON INSUL BUTTED MNU18-250DFIK 22-18AWG
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
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.080 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Diámetro total
    0.23 pulg.
  • Longitud total
    0.87 pulg.
  • Ancho general
    0.37 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    0.032 pulg. x 0.250 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1/4 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.032 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Material de conexión
    Latón estañado
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Sexo
    Mujer
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Tipo de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007022909
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
  • UPC_NO
    00054007022909
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG
  • Rango de cables
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02290 DISCO HEMBRA DE SCOTCHLOK DE NAILON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro de nailon rojo aislado con costuras reforzadas facilita la inserción de los alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja