Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del cilindro0.080 pulg.
- Clasificación de voltaje máximo600 V
- Longitud total0.870 pulg.
- Tamaño de la pestaña0.032 pulg. x 0.250 pulg.
- Anchura de la pestaña1/4 pulg.
- Grosor del terminal0.032 pulg.
Detalles
- Material de conexiónLatón estañado
- Orientación de la conexiónRecto
- Tipo de conexiónEngarce
- Material de contactoLatón
- Revestimiento de contactoEstaño
- SexoMujer
- Color de aislamientoRojo
- Material de aislamientoNailon
- Tipo de aislamientoNailon
- Número de Upc del fabricante00054007022930
- Temperatura máxima221 °F
- Calibre máximo del cable18 AWG
- Cantidad mínima del pedido1000
- Calibre mínimo del cable22 AWG
- Tipo de costuraAcolchado
- Estándares cumplidosHomologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
- UPC_NO00054007022930
- Rango del calibre del cableDe 22 a 18 AWG
- Rango de cablesDe 22 a 18 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.