Motion
02378 EMPUÑADURA INTERNA DE NAILON CON DISCO SCOTCHLOK MACHO MNG18-250DMK  22-18 AWG

3M
02378 SCOTCHLOK MALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG18-250DMK 22-18 AWG

3M™ Desconexión macho Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG18-250DMK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176724
No. Fabricante 02378 SCOTCHLOK MALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG18-250DMK 22-18 AWG
Precio1.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02378 SCOTCHLOK MALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG18-250DMK 22-18 AWG

3M™ Desconexión macho Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG18-250DMK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176724
No. Fabricante 02378 SCOTCHLOK MALE DISC NYLON INSUL GRIP MNG18-250DMK 22-18 AWG
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
Precio1.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.065 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.92 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    0.032 pulg. x 0.250 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1/4 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.032 pulg.

Detalles

  • Material de conexión
    Latón estañado
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Sexo
    Hombre
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Tipo de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007023784
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Tipo de costura
    Soldado
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
  • UPC_NO
    00054007023784
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG
  • Rango de cables
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
02378 INSUL DE NAILON CON DISCO DE ESCOTCHLOK MACHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon rojo aislado con costuras reforzadas y un manguito de latón sin costuras diseñado con embudo que permite insertar cables fácilmente
  • Este terminal de desconexión macho ofrece una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta hembra ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja