Motion
06118 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC DE 564-BULK, DOBLE TIRADA, BLANCO, 18-14 AWG

3M
06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 564-BULK, Doble Carrera, Blanco, 18-14 AWG, 500 por caja a granel, 5000/caja
Artículo MI #03176760
No. Fabricante 06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG
Precio0.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 564-BULK, Doble Carrera, Blanco, 18-14 AWG, 500 por caja a granel, 5000/caja
Artículo MI #03176760
No. Fabricante 06118 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 564-BULK DOUBLE RUN WHITE 18-14 AWG
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
Precio0.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Carrera doble, empalme en línea, empalme de cable flexible, macho de roscar
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Blanco
  • Material de aislamiento
    Polipropileno
  • Número de Upc del fabricante
    00054007061182
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +90 °C
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    5000
  • Calibre mínimo del cable
    18 AWG
  • Número de conexiones de toma
    2
  • Número de a través de conexiones
    2
  • Tipos de productos
    Ejecución doble
  • Pulsar tipo de conexión
    Engaste de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    00054007061182
  • Clasificación de voltaje
    32 V
  • Rango del calibre del cable
    De 18 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
06118 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC 564-BULK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Conector aislado de polipropileno beige para empalme en paralelo
  • Adecuado para cableado de circuitos de control, cableado de accesorios, cableado de aparatos, sistemas de señal y PA y cableado de automoción/embarcación/RV
  • Admite 18 a 14 AWG sólido/trenzado (rosca) y 12 a 10 AWG sólido/trenzado (marcha)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU