Motion
06128 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC CAJA 905-BOX BAJO VOLTAJE ROJO 22-18AWG TOMA 18-14AWG MARCHA

3M
06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 905-POUCH , de doble tirada o macho de roscar, Rojo, 22-18 AWG (Tap), 18-14 AWG (Run), 50 por bolsa, 500 /caja
Artículo MI #03176762
No. Fabricante 06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN
Precio34.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 905-POUCH , de doble tirada o macho de roscar, Rojo, 22-18 AWG (Tap), 18-14 AWG (Run), 50 por bolsa, 500 /caja
Artículo MI #03176762
No. Fabricante 06128 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 905-BOX LOW VOLT RED 22-18AWG TAP 18-14AWG RUN
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
Precio34.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Carrera doble, empalme en línea, empalme de cable flexible, macho de roscar
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Cobre
  • Material de aislamiento
    Polipropileno
  • Número de Upc del fabricante
    00054007061281
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +90 °C
  • Calibre máximo del cable
    14 (funcionamiento) AWG, 18 (roscado) AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Calibre mínimo del cable
    18 (funcionamiento) AWG, 22 (roscado) AWG
  • Número de conexiones de toma
    2
  • Número de a través de conexiones
    1
  • Tipos de productos
    Doble ejecución o toque
  • Pulsar tipo de conexión
    Cierre a presión, engarce de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    00054007061281
  • Clasificación de voltaje
    32 V
  • Rango del calibre del cable
    De 18 a 14 AWG (funcionamiento), de 22 a 18 AWG (roscado)

Descripción general

Descripción del fabricante
06128 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC 905-BOX
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conector rojo aislado con polipropileno es adecuado para empalmes en paralelo o en macho de roscar
  • Adecuado para su uso en accesorios de iluminación, electrodomésticos y otras aplicaciones eléctricas OEM
  • 951 admite 22 a 18 AWG sólido/trenzado, 952 admite 18 a 14 AWG sólido/trenzado y 953 admite 12 AWG sólido/trenzado
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU.