Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.004 lb
Detalles
- ColorRojo
- Conductores compatiblesCobre
- Configuración del conectorCarrera doble, empalme en línea, empalme de cable flexible, macho de roscar
- Material de contactoLatón
- Revestimiento de contactoEstaño
- Color de aislamientoCobre
- Material de aislamientoPolipropileno
- Número de Upc del fabricante50054007061293
- Temperatura máxima de funcionamiento+90 °C
- Calibre máximo del cable14 (funcionamiento) AWG, 18 (roscado) AWG
- Cantidad mínima del pedido1
- Calibre mínimo del cable18 (funcionamiento) AWG, 22 (roscado) AWG
- Número de conexiones de toma2
- Número de a través de conexiones1
- Cantidad del paquete500
- Tipos de productosDoble ejecución o toque
- Pulsar tipo de conexiónCierre a presión, engarce de desplazamiento de aislamiento
- UPC_NO50054007061293
- Clasificación de voltaje32 V
- Rango del calibre del cableDe 18 a 14 AWG (funcionamiento), de 22 a 18 AWG (roscado)
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El conector rojo aislado con polipropileno es adecuado para empalmes en paralelo o en macho de roscar
- Adecuado para su uso en accesorios de iluminación, electrodomésticos y otras aplicaciones eléctricas OEM
- 951 admite 22 a 18 AWG sólido/trenzado, 952 admite 18 a 14 AWG sólido/trenzado y 953 admite 12 AWG sólido/trenzado
- Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.