Motion
06135 MACHO DE ROSCAR ELÉCTRICO IDC 804-BULK ESCOTCHLOK, AZUL 18-16AWG SÓLIDO/STR 14

3M
06135 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 804-BULK RUN TAP FR BLUE 18-16AWG SOLID/STR 14

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 804-BULK, Azul, 18-16 AWG (sólido/trenzado), 14 AWG (trenzado), 500 por caja, 5000/caja
Artículo MI #03176766
No. Fabricante 06135 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 804-BULK RUN TAP FR BLUE 18-16AWG SOLID/STR 14
Precio0.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06135 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 804-BULK RUN TAP FR BLUE 18-16AWG SOLID/STR 14

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 804-BULK, Azul, 18-16 AWG (sólido/trenzado), 14 AWG (trenzado), 500 por caja, 5000/caja
Artículo MI #03176766
No. Fabricante 06135 SCOTCHLOK ELECTRIC IDC 804-BULK RUN TAP FR BLUE 18-16AWG SOLID/STR 14
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
Precio0.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la humedad
  • Color
    Azul
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Configuración del conector
    Ejecutar/Tocar
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Polipropileno
  • Número de Upc del fabricante
    00054007061359
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +90 °C
  • Calibre máximo del cable
    16 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    5000
  • Calibre mínimo del cable
    18 AWG
  • Número de conexiones de toma
    2
  • Número de a través de conexiones
    1
  • Tipos de productos
    Conector
  • Pulsar tipo de conexión
    Engaste de desplazamiento de aislamiento
  • UPC_NO
    00054007061359
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    De 18 a 16 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
06135 SCOTCHLOK ELÉCTRICO IDC 804-BULK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conector azul aislado con polipropileno se conecta eléctricamente a un cable en la mitad del recorrido sin cortar
  • Adecuado para cableado de circuitos de control, cableado de accesorios, cableado de aparatos, sistemas de señal y PA y cableado de automoción/embarcación/RV
  • Admite 18 a 14 AWG sólido/trenzado
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU