Motion
06147 ROLLO DE SELLADOR DE HUMEDAD ELÉCTRICO ESCOCÉS

3M
06147 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT ROLL

Scotch® Rollo de sellador de humedad eléctrico 06147, 2-1/2 pulg. x 10 pies, negro, 1 rollo/caja a granel, 10 rollos/caja
Artículo MI #03176767
No. Fabricante 06147 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT ROLL
Precio63.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06147 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT ROLL

Scotch® Rollo de sellador de humedad eléctrico 06147, 2-1/2 pulg. x 10 pies, negro, 1 rollo/caja a granel, 10 rollos/caja
Artículo MI #03176767
No. Fabricante 06147 SCOTCH ELECTRICAL MOISTURE SEALANT ROLL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Grosor
    45 mil
  • Ancho
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007061472
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +100 °F
  • UPC_NO
    00054007061472

Descripción general

Descripción del fabricante
06147 HUMEDAD ELÉCTRICA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de cloruro de polivinilo resiste la humedad, los álcalis, la corrosión del cobre ácido y la humedad
  • Adhesivo de masilla agresivo que ofrece una adherencia optimizada
  • Fabricado con cloruro de polivinilo y masilla negros y duraderos
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de 0 a 38 °C ( 32 a 100 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU