Motion
06292 BASE SUJETACABLES DE 2-WAY ADHESIVO CTB1X1BGA-C BEIGE 1"X1" 100/BG

3M
06292 CABLE TIE BASE 2-WAY ADHESIVE CTB1X1BGA-C BEIGE 1"X1" 100/BG

3M™ Base de montaje para sujetacables CTB1X1BGA-C, Montaje adhesivo de 2 vías, 500/caja
Artículo MI #03176773
No. Fabricante 06292 CABLE TIE BASE 2-WAY ADHESIVE CTB1X1BGA-C BEIGE 1"X1" 100/BG
Precio0.65 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06292 CABLE TIE BASE 2-WAY ADHESIVE CTB1X1BGA-C BEIGE 1"X1" 100/BG

3M™ Base de montaje para sujetacables CTB1X1BGA-C, Montaje adhesivo de 2 vías, 500/caja
Artículo MI #03176773
No. Fabricante 06292 CABLE TIE BASE 2-WAY ADHESIVE CTB1X1BGA-C BEIGE 1"X1" 100/BG
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
Precio0.65 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 x 1 x 0.1 pulg.
  • Altura
    0.1 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Anchura máxima del lazo
    5 mm
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Peso
    0.907 g
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00054007062929
  • Material
    ABS
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • Estilo de montaje
    Montaje adhesivo
  • Estilo de entrada de corbata
    Dos vías
  • UPC_NO
    00054007062929

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO DE 2-WAY PARA SUJETACABLES 06292
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mantenga organizados los paquetes de cables en espacios estrechos
  • Ideal para usar con bridas de cable miniatura, intermedias y estándar
  • Cantidad de bolsa de 100
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU