Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de voltaje máximo600 V
- Longitud total1.1 pulg.
- Tamaño del poste#8
- Grosor del terminal0.04 pulg.
Detalles
- Orientación de la conexiónRecto
- Tipo de conexiónEngarce
- Color de aislamientoAmarillo
- Material de aislamientoPoliolefina termorretráctil
- Tipo de aislamientoDisminución térmica
- Número de stock del fabricante7100164266
- Número de Upc del fabricante00054007063032
- Temperatura máxima221 °F
- Calibre máximo del cable10 AWG
- Calibre mínimo del cable12 AWG
- Tipo de costuraSoldado
- Estándares cumplidosHomologación UL, certificación CSA
- Conexión del terminalEngarce
- Tipo de terminalEstándar
- UPC_NO00054007063032
- Rango del calibre del cableDe 12 a 10 AWG
- Rango de cablesDe 12 a 10 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El terminal de costura soldada utiliza tubos termocontraíbles preaislados amarillos y garantiza un ajuste seguro a la vez que ofrece un rendimiento fiable
- Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
- Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
- Tamaño del poste #8
- Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
- Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
- Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
- 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
- 250/caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.