Motion
06306 LENGÜETA DE ANILLA DE SCOTCHLOK TERMOCONTRAÍBLE COSTURA SOLDADA MH10-10RK TACO SZ 10

3M
06306 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-10RK STUD SZ 10

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH10-10RK, Tamaño de pasador 10, 250/Estuche
Artículo MI #03176787
No. Fabricante 06306 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-10RK STUD SZ 10
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06306 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-10RK STUD SZ 10

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH10-10RK, Tamaño de pasador 10, 250/Estuche
Artículo MI #03176787
No. Fabricante 06306 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-10RK STUD SZ 10
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1.1 pulg.
  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Poliolefina termorretráctil
  • Tipo de aislamiento
    Disminución térmica
  • Número de stock del fabricante
    7100164267
  • Número de Upc del fabricante
    00054007063063
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Tipo de costura
    Soldado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA
  • Conexión del terminal
    Engarce
  • Tipo de terminal
    Estándar
  • UPC_NO
    00054007063063
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG
  • Rango de cables
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
06306 LENGÜETA DE ANILLO DE SCOTCHLOK TERMORRETRÁCTIL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura soldada utiliza tubos termocontraíbles preaislados amarillos y garantiza un ajuste seguro a la vez que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 250/caja