Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del cilindro0.165 pulg.
- Clasificación de voltaje máximo600 V
- Diámetro total0.32 pulg.
- Longitud total1.2 pulg.
- Ancho general0.39 pulg.
- Tamaño de la pestaña0.032 pulg. x 0.250 pulg.
- Anchura de la pestaña1/4 pulg.
- Grosor del terminal0.032 pulg.
- Peso0.005 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Material de conexiónLatón estañado
- Orientación de la conexiónRecto
- Tipo de conexiónEngarce
- Material de contactoLatón
- Revestimiento de contactoEstaño
- SexoMujer
- Color de aislamientoAmarillo
- Material de aislamientoNailon
- Tipo de aislamientoNailon
- Número de Upc del fabricante00054007063155
- Temperatura máxima221 °F
- Calibre máximo del cable10 AWG
- Cantidad mínima del pedido250
- Calibre mínimo del cable12 AWG
- Tipo de costuraAcolchado
- Estándares cumplidosHomologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
- UPC_NO00054007063155
- Rango del calibre del cableDe 12 a 10 AWG
- Rango de cablesDe 12 a 10 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El terminal de costura reforzada utiliza tubos termocontraíbles preaislados amarillos y garantiza un ajuste seguro al tiempo que ofrece un rendimiento fiable
- Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
- Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
- Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
- Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
- Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
- Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
- Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
- Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
- 250/caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.