Motion
06319 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK SIN SOLDADURA TERMORRETRÁCTIL MH14BCK  16-14 AWG

3M
06319 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH14BCK 16-14 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, termorretráctil sin costuras MH14BCK, 16-14 AWG, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 250/caja
Artículo MI #03176800
No. Fabricante 06319 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH14BCK 16-14 AWG
Precio1.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06319 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH14BCK 16-14 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, termorretráctil sin costuras MH14BCK, 16-14 AWG, tope de cable incorporado para el posicionamiento correcto, 250/caja
Artículo MI #03176800
No. Fabricante 06319 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HEAT SHRINK SEAMLESS MH14BCK 16-14 AWG
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
Precio1.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.095 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.3 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1.300 pulg.

Detalles

  • Código de color
    Azul
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Poliolefina termorretráctil
  • Tipo de aislamiento
    Disminución térmica
  • Número de Upc del fabricante
    00054007063193
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA, RoHS 2011/65/EU
  • UPC_NO
    00054007063193
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG
  • Rango de cables
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
06319 CALOR DE CONECTOR DE TOPE DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"