Motion
06321 LENGÜETA DE ANILLA DE SCOTCHLOK TERMOCONTRAÍBLE COSTURA SOLDADA MH14-6R/LK STUD SZ 6

3M
06321 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-6R/LK STUD SZ 6

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH14-6R/LK, Tamaño de pasador 6, 250/Estuche
Artículo MI #03176802
No. Fabricante 06321 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-6R/LK STUD SZ 6
Precio0.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06321 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-6R/LK STUD SZ 6

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH14-6R/LK, Tamaño de pasador 6, 250/Estuche
Artículo MI #03176802
No. Fabricante 06321 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-6R/LK STUD SZ 6
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
Precio0.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Poliolefina termorretráctil
  • Tipo de aislamiento
    Disminución térmica
  • Número de Upc del fabricante
    00054007063216
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Tipo de costura
    Soldado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA
  • Conexión del terminal
    Engarce
  • Tipo de terminal
    Estándar
  • UPC_NO
    00054007063216
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG
  • Rango de cables
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
06321 LENGÜETA DE ANILLO DE SCOTCHLOK TERMORRETRÁCTIL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura soldada utiliza tubos termocontraíbles preaislados azules y garantiza un ajuste seguro al tiempo que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 250/caja