Motion
06329 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK CON COSTURA TERMOCONTRAÍBLE SOLDADA MH14-10FLK TACO SZ 10

3M
06329 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-10FLK STUD SZ 10

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH14-10FLK, Tamaño de pasador 10, 250/caja
Artículo MI #03176810
No. Fabricante 06329 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-10FLK STUD SZ 10
Precio0.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06329 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-10FLK STUD SZ 10

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH14-10FLK, Tamaño de pasador 10, 250/caja
Artículo MI #03176810
No. Fabricante 06329 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-10FLK STUD SZ 10
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
Precio0.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Ancho general
    0.32 pulg.
  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Poliolefina termorretráctil
  • Número de Upc del fabricante
    00054007063292
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    250
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007063292
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK 06329 TERMOCONTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura soldada utiliza tubos termocontraíbles preaislados azules y garantiza un ajuste seguro al tiempo que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 250/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"