Motion
06339 DISCO FEM SCOTCHLOK TERMORRETRÁCTIL CON REFUERZO MNHU14-250DFIK  16-14AWG

3M
06339 SCOTCHLOK FEM DISC HEAT SHRINK INSUL BUTTED MNHU14-250DFIK 16-14AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™, contracción térmica, costuras reforzadas totalmente de nailon aisladas MNHU14-250DFIK, 16-14 AWG, 250/caja
Artículo MI #03176820
No. Fabricante 06339 SCOTCHLOK FEM DISC HEAT SHRINK INSUL BUTTED MNHU14-250DFIK 16-14AWG
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06339 SCOTCHLOK FEM DISC HEAT SHRINK INSUL BUTTED MNHU14-250DFIK 16-14AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™, contracción térmica, costuras reforzadas totalmente de nailon aisladas MNHU14-250DFIK, 16-14 AWG, 250/caja
Artículo MI #03176820
No. Fabricante 06339 SCOTCHLOK FEM DISC HEAT SHRINK INSUL BUTTED MNHU14-250DFIK 16-14AWG
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.080 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Diámetro total
    0.23 pulg.
  • Longitud total
    1.2 pulg.
  • Ancho general
    0.37 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    0.032 pulg. x 0.250 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1/4 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.032 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Material de conexión
    Latón estañado
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Sexo
    Mujer
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Tipo de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007063391
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    250
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
  • UPC_NO
    00054007063391
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG
  • Rango de cables
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
06339 SCOTCHLOK FEM TERMOCONTRAÍBLE DE DISCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura reforzada utiliza tubos termocontraíbles preaislados azules y garantiza un ajuste seguro a la vez que ofrece un rendimiento fiable
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 250/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"