Motion
06358 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK CON COSTURA TERMOCONTRAÍBLE SOLDADA MH10-8FLK TACO SZ 8

3M
06358 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-8FLK STUD SZ 8

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH10-8FLK, Tamaño de pasador 8, 250/caja
Artículo MI #03176839
No. Fabricante 06358 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-8FLK STUD SZ 8
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06358 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-8FLK STUD SZ 8

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH10-8FLK, Tamaño de pasador 8, 250/caja
Artículo MI #03176839
No. Fabricante 06358 SCOTCHLOK LOCKING FORK HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-8FLK STUD SZ 8
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
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño del poste
    #8
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Poliolefina termorretráctil
  • Número de Upc del fabricante
    00054007063582
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • UPC_NO
    00054007063582
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK 06358 TERMOCONTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura soldada utiliza tubos termocontraíbles preaislados amarillos y garantiza un ajuste seguro a la vez que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Lengüeta con forma de resorte que se ajusta firmemente alrededor del poste
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 250/caja