Motion
06359 LENGÜETA DE ANILLA DE SCOTCHLOK TERMOCONTRAÍBLE COSTURA SOLDADA MH10-14RK TACO SZ 1/4

3M
06359 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-14RK STUD SZ 1/4

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH10-14RK, Tamaño de pasador 1/4, 250/Estuche
Artículo MI #03176840
No. Fabricante 06359 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-14RK STUD SZ 1/4
Precio1.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06359 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-14RK STUD SZ 1/4

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura termocontraíble soldada MH10-14RK, Tamaño de pasador 1/4, 250/Estuche
Artículo MI #03176840
No. Fabricante 06359 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH10-14RK STUD SZ 1/4
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
Precio1.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1.2 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/4 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.04 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Poliolefina termorretráctil
  • Tipo de aislamiento
    Disminución térmica
  • Número de Upc del fabricante
    00054007063599
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    10 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    12 AWG
  • Tipo de costura
    Soldado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA
  • Conexión del terminal
    Engarce
  • Tipo de terminal
    Estándar
  • UPC_NO
    00054007063599
  • Rango del calibre del cable
    De 12 a 10 AWG
  • Rango de cables
    De 12 a 10 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
06359 LENGÜETA DE ANILLO DE SCOTCHLOK TERMORRETRÁCTIL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El terminal de costura soldada utiliza tubos termocontraíbles preaislados amarillos y garantiza un ajuste seguro a la vez que ofrece un rendimiento fiable
  • Cuando se engarza y encoge, la poliolefina preaislada con revestimiento adhesivo ofrece resistencia al agua y la sal
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste 1/4 pulg.
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 221 °F (105 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 250/caja

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"