Motion
08267 LENGÜETA DE ANILLA DE SCOTCHLOK DE NAILON CON COSTURA SOLDADA INSUL MN8-10R/SK STUD SZ 10

3M
08267 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN8-10R/SK STUD SZ 10

3M™ Terminal de anillo estándar con costura soldada aislada de nailon Scotchlok™ MN8-10R/SK, 10 pasadores, 8 AWG, rojo, 200/caja
Artículo MI #03176850
No. Fabricante 08267 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN8-10R/SK STUD SZ 10
Precio1.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08267 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN8-10R/SK STUD SZ 10

3M™ Terminal de anillo estándar con costura soldada aislada de nailon Scotchlok™ MN8-10R/SK, 10 pasadores, 8 AWG, rojo, 200/caja
Artículo MI #03176850
No. Fabricante 08267 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN8-10R/SK STUD SZ 10
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
Precio1.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.26 pulg.
  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.05 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007082675
  • Calibre máximo del cable
    8 AWG
  • UPC_NO
    00054007082675
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 8

Descripción general

Descripción del fabricante
08267 INSUL DE NAILON CON LENGÜETA DE ANILLA DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de nylon rojo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La parte acampanada de la manga de nailon facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #10
  • Se adapta al tamaño de cable 8 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 200/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"