Motion
EMPALME PIGTAIL DE CONDUCTORES DE MOTOR 08314  5317 5-8 KV SIN BLINDAJE 2-1/0AWG ALIMENTACIÓN 4-1/0A

3M
08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5317, 5-8 kV, 2-1/0 AWG (alimentador), 4-1/0 AWG (cable de motor), 1/caja
Artículo MI #03176869
No. Fabricante 08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A
Precio347.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5317, 5-8 kV, 2-1/0 AWG (alimentador), 4-1/0 AWG (cable de motor), 1/caja
Artículo MI #03176869
No. Fabricante 08314 MOTOR LEAD PIGTAIL SPLICE 5317 5-8 KV NON-SHIELD 2-1/0AWG FEED 4-1/0A
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
Precio347.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de voltaje máximo
    8000 V
  • Longitud total
    9.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para usar con compresión de cobre, orejetas de 1 o 2 orificios • Tiene una construcción de caucho EPDM duradero
  • Para usar con tipo de conector
    Cable flexible de fibra
  • Para usar con tipo de cable
    Cables y alimentadores de motor con terminal
  • Tipo de kit
    Kit de empalme de cable flexible de conductor de motor
  • Número de Upc del fabricante
    00054007083146
  • Material
    Resina con molde de caucho de epdm de plástico
  • Temperatura máxima
    194 °F
  • Calibre máximo del cable
    0 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    4 AWG
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Rango de temperatura
    Hasta 194 °F
  • UPC_NO
    00054007083146
  • Clasificación de voltaje
    5/8 kV
  • Rango del calibre del cable
    De 4 a 0 AWG
  • Rango de cables
    De 4 a 1/0 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
08314 EMPALME PIGTAIL DE CABLE DE MOTOR 5317
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para uso con compresión de cobre, terminales de 1 o 2 orificios
  • Tiene una estructura de caucho EPDM duradera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"