Motion
EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 08317  5300 1KV TERMINAL 1-HOLE CONN14-10AWG ALIMENTACIÓN 16-12AWG

3M
08317 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5300 1KV 1-HOLE LUG CONN14-10AWG FEED 16-12AWG

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5300, 1 kV, conexión de terminal de 1-Hole, Alimentador: 14-10 AWG , Cable de motor: 16-1/0-AWG , 1/caja
Artículo MI #03176872
No. Fabricante 08317 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5300 1KV 1-HOLE LUG CONN14-10AWG FEED 16-12AWG
Price$107.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08317 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5300 1KV 1-HOLE LUG CONN14-10AWG FEED 16-12AWG

3M™ Empalme de cable flexible de motor 5300, 1 kV, conexión de terminal de 1-Hole, Alimentador: 14-10 AWG , Cable de motor: 16-1/0-AWG , 1/caja
Artículo MI #03176872
No. Fabricante 08317 MOTOR PIGTAIL SPLICE 5300 1KV 1-HOLE LUG CONN14-10AWG FEED 16-12AWG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$107.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Longitud total
    2.1 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para usar con tipo de conector
    Terminal de alambre de un orificio
  • Para usar con tipo de cable
    Cables y alimentadores de motor con terminal
  • Tipo de kit
    Kit de empalme de cable flexible de conductor de motor
  • Número de Upc del fabricante
    00054007083177
  • Material
    Terminal de cobre, aislamiento de caucho Epdm
  • Temperatura máxima
    194 °F
  • Calibre máximo del cable
    12 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por CSA, cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Rango de temperatura
    Hasta 194 °F
  • UPC_NO
    00054007083177
  • Clasificación de voltaje
    1000 V
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 12 AWG
  • Rango de cables
    De 16 a 12 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
08317 EMPALME PIGTAIL DE MOTOR 5300 1KV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs