Motion
08516 TUBOS TERMORRETRÁCTILES DE PARED DELGADA FP-301-1.5-YELLOW-100`: CARRETE DE 100'

3M
08516 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1.5-YELLOW-100`: 100' SPOOL

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301-1.5-Yellow-100`: carrete de 100 pies de longitud, 200 pies/caja
Artículo MI #03176880
No. Fabricante 08516 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1.5-YELLOW-100`: 100' SPOOL
Precio5.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08516 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1.5-YELLOW-100`: 100' SPOOL

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301-1.5-Yellow-100`: carrete de 100 pies de longitud, 200 pies/caja
Artículo MI #03176880
No. Fabricante 08516 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1.5-YELLOW-100`: 100' SPOOL
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
Precio5.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    3/4 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Dimensiones
    1-1/2" de diámetro x 100 pies
  • Longitud  
    100 pies
  • Longitud total
    100 pies

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes • Fabricado de poliolefina flexible • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00054007085164
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +135 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 a +135 °C
  • Cantidad del paquete
    2
  • Disminución Relación  
    2:1
  • UPC_NO
    00054007085164
  • Clasificación de voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
08516 TUBOS TERMORRETRÁCTILES DE PARED DELGADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"