Motion
08862 KIT DE SELLADO DE CONECTOR DE ILUMINACIÓN DE AEROPUERTO IAL-3 1 KV

3M
08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV

3M™ Kit de sellado de conectores de iluminación para aeropuertos IAL-3, 1 kV, 30/caja
Artículo MI #03176888
No. Fabricante 08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV
Precio47.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV

3M™ Kit de sellado de conectores de iluminación para aeropuertos IAL-3, 1 kV, 30/caja
Artículo MI #03176888
No. Fabricante 08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV
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
Precio47.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    1.38 pulg.
  • Peso
    0.314 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00054007088622
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00054007088622
  • Clasificación de voltaje
    16 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
08862 SELLADO DEL CONECTOR DE ILUMINACIÓN DEL AEROPUERTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs