Motion
08903 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED CURVA 1 KV ITCSN-0800-48-BOX  8-1/0 AWG

3M
08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG

3M™ Manga de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-0800, 8-1/0 AWG, D.I. expandido/recuperado 0.80/0.20 pulg., 48 pulg. de longitud, 5/caja
Artículo MI #03176915
No. Fabricante 08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG
Precio82.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG

3M™ Manga de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-0800, 8-1/0 AWG, D.I. expandido/recuperado 0.80/0.20 pulg., 48 pulg. de longitud, 5/caja
Artículo MI #03176915
No. Fabricante 08903 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0800-48-BOX 8-1/0 AWG
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
Su precio$82.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.2 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    0.8 pulg.
  • Dimensiones
    0.8 diám. x 48
  • Longitud  
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de Upc del fabricante
    00054007089032
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +230 °F
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00054007089032
  • Clasificación de voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
08903 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED HVY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"