Motion
08905 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED ALTA 1 KV ITCSN-1500-48-BX  3/0 AWG-400 K

3M
08905 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1500-48-BX 3/0 AWG-400 K

3M™ Manga de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-1500, 3/0 AWG-400 kcmil, D.I. expandido/recuperado 1.50/0.50 pulg., 48 pulg. de longitud, 5/caja
Artículo MI #03176917
No. Fabricante 08905 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1500-48-BX 3/0 AWG-400 K
Precio153.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08905 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1500-48-BX 3/0 AWG-400 K

3M™ Manga de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-1500, 3/0 AWG-400 kcmil, D.I. expandido/recuperado 1.50/0.50 pulg., 48 pulg. de longitud, 5/caja
Artículo MI #03176917
No. Fabricante 08905 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-1500-48-BX 3/0 AWG-400 K
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
Su precio$153.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.2 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    0.8 pulg.
  • Dimensiones
    0.8 diám. x 6
  • Longitud  
    6 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas • Fabricado con poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Con certificación UL, CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    00054007089056
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +230 °F
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00054007089056
  • Clasificación de voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
08905 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED HVY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU