Motion
08964 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED ALTA 1 KV ITCSN-0400-48- 12-6 AWG

3M
08964 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0400-48- 12-6 AWG

3M™ Manga de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-0400, 12-6 AWG, D.I. expandido/recuperado 0.40/0.15 pulg., 48 pulg. de longitud, 20/caja
Artículo MI #03176922
No. Fabricante 08964 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0400-48- 12-6 AWG
Precio62.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08964 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0400-48- 12-6 AWG

3M™ Manga de cable de pared gruesa termorretráctil ITCSN-0400, 12-6 AWG, D.I. expandido/recuperado 0.40/0.15 pulg., 48 pulg. de longitud, 20/caja
Artículo MI #03176922
No. Fabricante 08964 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-0400-48- 12-6 AWG
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
Precio62.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.2 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    0.8 pulg.
  • Dimensiones
    0.8 diám. x 9
  • Longitud  
    9 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas • Fabricado con poliolefina negra reticulada • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Con certificación UL, CSA y cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Número de Upc del fabricante
    00054007089643
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +230 °F
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00054007089643
  • Clasificación de voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
08964 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED HVY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos
  • Ofrece un rendimiento fiable para empalmes eléctricos, conexiones y terminaciones
  • Adecuado para empalmes secundarios aislantes, así como reparaciones enterradas directamente, sumergibles y excavadas
  • Hecho de poliolefina entrecruzada negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"