Motion
08978 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED ALTA 1 KV ITCSN-2000-48- 250-750 KCMIL

3M
08978 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-2000-48- 250-750 KCMIL

3:1 Tubo termorretráctil - Color negro, clasificación de voltaje de 1000 V, relación 3:1 de contracción
Artículo MI #03176936
No. Fabricante 08978 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-2000-48- 250-750 KCMIL
Precio49.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08978 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-2000-48- 250-750 KCMIL

3:1 Tubo termorretráctil - Color negro, clasificación de voltaje de 1000 V, relación 3:1 de contracción
Artículo MI #03176936
No. Fabricante 08978 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE 1 KV ITCSN-2000-48- 250-750 KCMIL
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
Precio49.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    1/2 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Dimensiones
    1-1/2" de diámetro x 25ft
  • Longitud  
    25 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Material
    Poliolefina
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +230 °F
  • Disminución Relación  
    3:1
  • UPC_NO
    00054007089773
  • Clasificación de voltaje
    1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
08978 MANGUITO DE CABLE TERMORRETRÁCTIL DE PARED HVY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"