Motion
09056 AISLANTE DE CONTRACCIÓN EN FRÍO 8428-12 CABLE DE CINTA UNISHIELD 1 KV ESTÁNDAR

3M
09056 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12 TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD

3M™ Aislante de contracción en frío 8428-12, Blindaje con cinta/cable/UniShield®, 1 kV, Estándar, 10/caja
Artículo MI #03176942
No. Fabricante 09056 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12 TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD
Precio127.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09056 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12 TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD

3M™ Aislante de contracción en frío 8428-12, Blindaje con cinta/cable/UniShield®, 1 kV, Estándar, 10/caja
Artículo MI #03176942
No. Fabricante 09056 COLD SHRINK INSULATOR 8428-12 TAPE WIRE UNISHIELD 1 KV STD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.95 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    1.94 pulg.
  • Dimensiones
    1.94 x 12 pulg.
  • Diámetro interior después de encoger
    0.950 pulg.
  • Diámetro interior antes de encoger
    1.940 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    1000 V
  • Longitud del tubo de contracción
    12 pulg.

Detalles

  • Revestimiento adhesivo
    No
  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No
  • Material
    Goma EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 194 °F
  • Cantidad del paquete
    10
  • Relación de contracción
    No calificado
  • Material del tubo retráctil
    Goma EPDM
  • Tipo de material del tubo de contracción
    Flexible
  • Tipo de tubo de contracción
    Tubos termorretráctiles fríos
  • Tipo de pared de tubo de contracción
    Pared mediana
  • Estándares cumplidos
    ANSI C119.1
  • Clasificación de voltaje
    1 kV

Descripción general

Descripción del fabricante
09056 AISLANTE DE CHOQUE FRÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Especialmente diseñado para aislamiento primario de cables sólidos dieléctricos aislados y empalme de cables con clasificación de 1000 voltios
  • Instalación sencilla que no requiere herramientas
  • Sellado de barriles de terminales, acoplamientos de conductos y conexiones de conducto a cable
  • Hecho de caucho EPDM negro
  • Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
  • Soporta temperaturas de -40 a 194 grados F (-40 a 90 grados C)
  • Sellado ambiental para comunicación y otras aplicaciones no eléctricas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"