Motion
09065 CINTA ANTICORROSIVA TEMFLEX 1100-PRINTED-2X100FT (51 MM X 30 5

3M
09065 TEMFLEX CORROSION PROTECTION TAPE 1100-PRINTED-2X100FT (51 MM X 30 5

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Temflex 1100, 2 pulg. x 100 pies, impresa, negra, 4 rollos/caja a granel, 24 rollos/caja
Artículo MI #03176944
No. Fabricante 09065 TEMFLEX CORROSION PROTECTION TAPE 1100-PRINTED-2X100FT (51 MM X 30 5
Precio27.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09065 TEMFLEX CORROSION PROTECTION TAPE 1100-PRINTED-2X100FT (51 MM X 30 5

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Temflex 1100, 2 pulg. x 100 pies, impresa, negra, 4 rollos/caja a granel, 24 rollos/caja
Artículo MI #03176944
No. Fabricante 09065 TEMFLEX CORROSION PROTECTION TAPE 1100-PRINTED-2X100FT (51 MM X 30 5
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
Precio27.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    1.156 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007090656
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +120 °F
  • Tipos de productos
    Cintas de protección contra la corrosión
  • UPC_NO
    00054007090656

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ANTICORROSIVA 09065 TEMFLEX
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de resina de caucho altamente adaptable ofrece una adherencia optimizada
  • Viene en color negro
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -12 a 49 °C ( 10 a 120 °F)
  • Impreso
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"